MK2MAG25 5.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66460810 品番MKM2555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マグネットフック付きスタンダードモデルです。
マグネットフック付きで一人での作業も容易です。
油性ペン・鉛筆でテープに直接書き込みが出来きます。

用途寸法測定。 仕様455mmピッチ表示付き・爪飛び防止用ダンパー・マグネットフック・ベルトクリップ、ストラップ付 材質ケース:ABS樹脂、バネ材:スチール材 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 本体質量(g)270 JIS規格JIS1級 材質(テープ)スチール 爪部0点補正移動爪 目盛種別片面
注意
※作業中は安全の為、保護メガネ、手袋をしてください。
※人体の安全・テープ保護の為、テープはゆっくり引き込んでください。また、ストップマーク以上は引き出さないでください。
※電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
※テープにヒビ割れ、キレが生じた時は使用しないでください。
※絶対に分解しないでください。けがをする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする