ピンクメタリック19カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66460889 品番HCP1955-PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

高級感のあるメタリック調のコンベックスカバーです。
コンベックスのカスタマイズやデコレーションにお使いいただけます。

用途コンベックスカバー。 材質ABS 質量(g)12 適合サイズテープ幅19mm・長さ5.5m用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする