曜日別特売
210mm ステンレス張通鏝 0.3mm アローライン工業 66461065

ステンレス張通鏝 0.3mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード66461065品番210mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
細巾で狭い箇所の作業に最適です。
実用新案登録です。

用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.3元首
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする