曜日別特売

小形封入スイッチ D4E-□ND4E-1C23L2N

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は耐電圧・保護構造など99種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
保護構造
IP67
注文コード
66461334
品番
D4E-1C23L2N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ
内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。
内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。
配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)
微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。
ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。
EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。
取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。

端子の種類
コードつきモールド
右側引き出し一般形
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷)
500万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷)(5~35 ℃、40~70%RH時)
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
種別
小形封入スイッチ
アクチュエータの種類
プランジャ形
動作表示灯
DC24V(LED)
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250
形状
汎用ヨコ型
保護構造
IP67
接点構成
-
ケーブル長(m)
3
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格
AC125V 5A
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
1000万回以上
許容操作速度
0.1mm~0.5m/s
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁で接地不要)
突入電流(A)
常時閉路:最大10、常時開路:最大10
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC60269)
定格密閉熱電流
5A(EN60947-5-1)(Ithe)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大11.77
戻りの力(N)
最小4.90
動作までの動きPT
最大1.5mm
動作位置OP(mm)
25.4±0.8
動作後の動き(OT)
最小3mm
応差の動き(MD)
0.1mm(参考値)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(IEC68-2-27)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(IEC68-2-27)
ケーブルタイプ
VCTF 耐油ケーブル、3芯
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)
35~95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする