- 種別
- 小形封入スイッチ
- アクチュエータの種類
- シール・ローラ・プランジャ形
- 動作表示灯
- AC250V(ネオンランプ)
- 定格絶縁電圧(V)
- (Ui)250
- 形状
- 汎用ヨコ型
- 保護構造
- IP67
- 接点構成
- -
- ケーブル長(m)
- 3
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~80(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
- 電気定格
- AC125V 5A
- 耐振動(誤動作)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm
- 機械的耐久性
- 1000万回以上
- 許容操作速度
- 0.1mm~0.5m/s
- 感電保護クラス
- ClassⅡ(二重絶縁で接地不要)
- 突入電流(A)
- 常時閉路:最大10、常時開路:最大10
- 短絡保護装置
- 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC60269)
- 定格密閉熱電流
- 5A(EN60947-5-1)(Ithe)
- 汚染度(使用環境)
- 汚染度3(EN60947-5-1)
- 動作に必要な力(OF)(N)
- 最大11.77
- 戻りの力(N)
- 最小4.90
- 動作までの動きPT
- 最大1.5mm
- 動作位置OP(mm)
- 41.3±0.8
- 動作後の動き(OT)
- 最小3mm
- 応差の動き(MD)
- 0.1mm(参考値)
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 最大300(IEC68-2-27)
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 最大1000(IEC68-2-27)
- ケーブルタイプ
- VCTF 耐油ケーブル、3芯
- 許容操作頻度(回/min)
- 機械的:120、電気的:30
- 使用周囲湿度(%RH)
- 35~95
- 条件付短絡電流(A)
- 100(EN60947-5-1)
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55複振幅1.5mm