エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 牛革手袋
エスコの 牛床革
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
66461869
品番
EA353C-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):87●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床皮当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根に床革当て付きで強度アップ●メーカーロゴ入り
アズワン品番
65-9249-76