振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在ストッパー付 プレート式 CT100Sシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66462167 品番CT100S-Y
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

振動や衝撃を吸収。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5〜133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-73 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする