ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8ラック×96本) 注文コード66462350 品番94420713
参考基準価格(税別)¥16,480 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

F1ClipTipピペット専用チップです。
液切れのよいローリテンションチップです。
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。ローリテンション。▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証。

仕様●容量レンジ(μL):15〜1000●カラーコード:ブルー●長さ:95mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラック アズワン品番65-5645-06
注意
※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする