D4ER-2D21N-DTK1EJ 耐油リミットスイッチ D4ER-N omron(オムロン) 66462506

D4ER-2D21N-DTK1EJ 耐油リミットスイッチ D4ER-N omron(オムロン) 66462506
D4ER-2D21N-DTK1EJ 耐油リミットスイッチ D4ER-N omron(オムロン) 66462506
D4ER-2D21N-DTK1EJ 耐油リミットスイッチ D4ER-N omron(オムロン) 66462506

耐油リミットスイッチ D4ER-N

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個電気定格DC30V 0.1A端子右側コード引き出しアクチュエータの種類シール・ローラ・プランジャ形注文コード66462506品番D4ER-2D21N-DTK1EJ
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
備考都度納期確認アクチュエータの種類シール・ローラ・プランジャ形電気定格DC30V 0.1A配線方式プリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)端子右側コード引き出し形状汎用ヨコ型保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格接点構成1cケーブルタイプ耐油ケーブル、0.3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66462095
2022-05-25
用途: 当社設備に使用
製造業

他社では入手が難しかったがモノタロウさんでは早急に入手できたので大変助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする