曜日別特売

耐油リミットスイッチ D4ER-N

(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
電気定格
DC30V 0.1A
端子
左側コード引き出し
アクチュエータの種類
ローラ・レバー形
注文コード
66462594
品番
D4ER-2G22N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
アクチュエータの種類
ローラ・レバー形
電気定格
DC30V 0.1A
配線方式
コネクタなし(耐油コード2m)
端子
左側コード引き出し
形状
汎用ヨコ型
保護構造
IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格
接点構成
1c
ケーブルタイプ
フッ素絶縁 耐油ケーブル、3芯、2m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66462095
2022-05-25
用途: 当社設備に使用
製造業

他社では入手が難しかったがモノタロウさんでは早急に入手できたので大変助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする