リレー 240V ac 1c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66462666 品番RSB1A120U7
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

RSBインターフェイスリレー
RSBインターフェイスリレー製品には、個別のコンタクト端子が付いたソケットが含まれます。
12 Aリレーは1つのCOコンタクト、16 Aリレーは1つのCOコンタクト、8 Aリレーは2つのCOコンタクト 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、

仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:42.5 kΩ●コイル電力:750mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:5kV ac●最大スイッチング電源 AC:3 kVA●コード番号:828-3105 アズワン品番65-8079-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする