SIEMENS
SIEMENSの キャビネット / プラボックス
SIEMENSの キャビネット
SIEMENSの キャビネットパーツ
ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66462684
品番
8WH8121-2AB35
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
Siemens ラベル、平形、31 → 40、垂直、クランプ幅: 5.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様
●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9150
アズワン品番
65-7538-92