曜日別特売
DAC7801KU IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC Texas Instruments 66462779

IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード66462779品番DAC7801KU
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC

仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:2●セッティング時間:800ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする