NGM20S-BLK ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66463610

ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66463610品番NGM20S-BLK
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。
HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド
Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトッ

仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8170アズワン品番65-7479-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする