基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66464075 品番R1610N-QA1-B104
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様●抵抗値:100kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125W アズワン品番67-0361-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする