仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):80●厚み:約0.9mm●入数:1双●カラー:本体/ブルー 裾/ブルー●材質:繊維部/ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他●用途:食品関連業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/F●ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用●インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能●独自の10ゲージ・シームレス編み手袋
アズワン品番65-9253-02