IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66464355 品番LM337IMPX/NOPB
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4

仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4 アズワン品番67-0406-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする