TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用リレー
ラッチングリレー DPDT 48V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66464854
品番
KUL-11D15D-48
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
KULシリーズリレー
TE Connectivity提供のKULシリーズは、一般的に警報システム、プロセス制御及び電源制御、機械工具などに使用されています。
磁気ラッチ
仕様
●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:簡易接続●アプリケーションタイプ:多目的●コード番号:782-6884
アズワン品番
65-8076-42