曜日別特売
DEV-12049 LilyPad Arduino USB - ATmega32U4 Board SPARKFUN 66465344

LilyPad Arduino USB - ATmega32U4 Board

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード66465344品番DEV-12049
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●シリーズ名:LilyPad●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:LilyPad●マイコン:ATmega32u4アズワン品番67-0453-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする