旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66465474 品番 VBMT 11 02 02-UF 4335
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)02 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーUF(仕上げ) 材種4335 用途仕上げ 被削材P 切刃長さ(mm)10.8709 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする