画像準備中

小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状円柱形 検出距離(mm)2±10%(23℃にて) コード標準PVCコード 注文コード66465726 品番E2E-C03N02-WC-C25M
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はセンサ形状・検出距離・コードなど84種類から選べます 他の種類を見る
タイプ円柱型、非シールドタイプ ヘッド形状 シールド形状非シールド センサ形状円柱形 コード長さ(m)5 検出距離(mm)2±10%(23℃にて) 接続方式PVCコード引出しタイプ 付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売) 材質コード:塩化ビニル(PVC) ケース形状円筒 質量(g)約30(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)鉄6×6×1 材質(ケース)SUS303(EN1.4305) 電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%も含む) 消費電流(mA)10以下 コード標準PVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 設定距離(mm)0〜1.4(検出距離×0.7) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)耐熱ABS 動作モードノーマルクローズ(NC) 表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。 シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 応答周波数(kHz)3.5 出力形式NPNオープンコレクタ出力 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 残留電圧(V)2以下(負荷電流50mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 開閉容量(mA)オープンコレクタ50以下 検出ヘッドサイズΦ3mm 電源の種類直流3線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする