タイプ円柱型
ヘッド形状円
シールド形状シールド
コード長さ(m)5
検出距離(mm)0.8
接続方式PVCコード引出しタイプ
材質(ケース)SUS303(EN1.4305)
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)
ケース形状円筒
質量(g)約25(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
出力直流3線 PNPオープンコレクタ出力
標準検出物体(mm)鉄3×3×1
電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%も含む)
コード標準PVCコード
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
設定距離(mm)0〜0.56
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
材質(検出面)耐熱ABS
漏れ電流(mA)10以下
動作モードノーマルオープン(NO)
表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
シールドシールド
材質(ナット)なし
材質(座金)なし
応差検出距離の15%以下
応答周波数(kHz)5
出力形式PNPオープンコレクタ出力
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
残留電圧(V)2以下
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
開閉容量(mA)オープンコレクタ50以下
検出ヘッドサイズΦ3mm
電源の種類直流3線式