ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66465974 品番-
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。

仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17L アズワン品番65-9402-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする