曜日別特売
5225398-7 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66466376

同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66466376品番5225398-7
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

TE Connectivity 50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャック
バヨネットロック及びO圧着終端付きの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、絶縁グリップを持ち、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、テフロ

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188/U●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:782-7786アズワン品番65-7532-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする