omron(オムロン)
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
センサ形状
円柱形
コード
標準PVCコード
注文コード
66466426
品番
E2E-C06N04-CJ-C20.3M
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
センサ形状・検出距離・コード
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
円柱型、非シールドタイプ
ヘッド形状
円
シールド形状
非シールド
センサ形状
円柱形
コード長さ(m)
0.3
検出距離(mm)
4±10%(23℃にて)
接続方式
M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
付属品
取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)
材質
コード:塩化ビニル(PVC)
ケース形状
円筒
質量(g)
約25(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
標準検出物体(mm)
鉄12×12×1
材質(ケース)
SUS303(EN1.4305)
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)
消費電流(mA)
10以下
コード
標準PVCコード
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
設定距離(mm)
0~2.8(検出距離×0.7)
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
材質(検出面)
耐熱ABS
動作モード
ノーマルクローズ(NC)
表示灯
動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
シールド
非シールド
応差
検出距離の15%以下
応答周波数(kHz)
3
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
残留電圧(V)
2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
開閉容量(mA)
オープンコレクタ200以下(60~70℃:100)
検出ヘッドサイズ
Φ6.5mm
電源の種類
直流3線式