IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の キャビネット
IDEC(和泉電気)の キャビネットパーツ
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66466507
品番
BP101S-5
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ
P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様
●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081
アズワン品番
65-7588-08