- 仕様
- ●コード番号:201-4756●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃
- 幅(mm)
- 5.8
- 色
- 白(RAL 9010)
- 高さ(mm)
- 5.8
- 質量(g)
- 2.46(梱包を含む)/2.44(梱包を含まない)[1個あたり]
- 種類
- テストアダプタ
- 極数
- 1
- 奥行(mm)
- 51.5
- シリーズ
- PAI-4-FIX WH
- 接続方式
- プラグイン接続
- 材質(絶縁体)
- PA
- 使用周囲温度(℃)
- -60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
- 部材
- 銅合金
- ピン径(Φmm)
- 2.4
- 難燃性
- (UL94)V0
- 周囲温度(℃)
- (保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
- 最大負荷電流(A)
- 10
- アズワン品番
- 65-7750-06
- 許容湿度(%)
- (動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
- 直径(mm)
- 5.8
- 最大電圧(V)
- 250
- 挿抜回数
- 1
- 併用可能製品
- Terminal Blocksの場合