omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQI
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
3
注文コード
66466907
品番
E2EQ-X3B4-IL25M
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
3
保護構造
IEC規格 IP67