RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat5 1箱 650個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(650個) 注文コード66467250 品番5406721-1
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

TE Connectivity 5406721-1コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、モジュラジャック及びプラグインターフェイスタイプ:RJ45、モジュラジャック及びプラグ製品:RJ タイプジャック及びプラグ、モジュラコネクタスタイル:ジャック、アースオプション:なし、キー:いいえ

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:17mm●幅:12.95mm●深さ:12.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:186-4804 アズワン品番65-7712-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする