HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66467469 品番EA940PM-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151,140
販売価格(税別)
137,400

使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブ

仕様●コード長(m):50●重量(g):1950●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書 アズワン品番65-9314-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする