ウインド
ウインドの 食事関連
ウインドの 食器 介護用
ウインドの 介護皿
箸ぞうくん おつまみ(自助食器) OTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66467828
品番
OT-11
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。
ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様
●仕様:おつまみ(緑)ケースセット●★入数:1セット●全長(mm)・重さ(g):約210・37●材質:おつまみ/PBT樹脂・ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約37g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番
9-1139-03