大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66467950 品番EA947HB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。

仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする