3203 A-2RS1TN9/MT33 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ) 66467977

複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66467977品番3203 A-2RS1TN9/MT33
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):17.5●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4112アズワン品番67-2366-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする