CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4325 注文コード66468073 品番CPMT 06 02 04-PF 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品はコーナーR・材種・切刃長さなど59種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状C(ひし形80°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ06 チップ厚さ(mm)02 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPF(仕上げ) 材種4325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする