スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)10±10% コード標準PVCコード(耐油) 材質締めつけナット: 黄銅 ニッケルメッキ 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート (PBT) 材質(座金)歯付: 鉄 亜鉛メッキ 注文コード66468106 品番E2E-X10B4-IL35M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は検出距離・コード・材質など218種類から選べます 他の種類を見る

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。

用途
金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
検出距離(mm)10±10% ヘッド形状ネジ センサ形状ネジ形 コード長さ(m)5 電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%も含む) 形状円柱形(ネジつき) 付属品取扱説明書 仕様主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Linkモード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、イニシャルリセット 材質締めつけナット: 黄銅 ニッケルメッキ 質量(g)- 使用温度範囲(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格 IP67 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄30×30×1 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 制御出力PNP 消費電流(mA)20以下 コード標準PVCコード(耐油) 発振周波数標準周波数 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 保護回路電源逆接続保護、出力逆接保護、サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm)0〜8 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 保存温度範囲(℃)- 使用電圧範囲(V)- 応答周波数(Hz)400 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート (PBT) 漏れ電流(mA)- 動作モードNO/NC 切替式(工場出荷時設定: NO) 自己診断出力なし 表示灯標準I/Oモード(SIOモード)時:動作表示(橙色/点灯)、安定表示(緑色/点灯)・IO-Linkモード時:動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期)) 極性有極性 シールドシールド 材質(座金)歯付: 鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 伝送速度- コネクタ仕様コネクタ直出しタイプ、交流2線式、直流2線式・自己診断出力機能タイプ、直流2線式・旧ピン配線 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 保存湿度範囲(%RH)- 使用湿度範囲(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)(Hz)10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 開閉容量(mA)100以下 検出ヘッドサイズM30 電源の種類直流3線式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06862021
2019-10-15
用途:
エンジンの回転検出

カム山を拾って検出するのに採用。
小型で検出距離が長いので設定が楽。
耐熱温度が微妙なところだが、カム室装着で限定用途なら問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06862082
2016-08-10
用途:
上下装置のセンサー
有限会社 大栄電機 様

オムロン製品の安定性・信頼性に満足

1人が参考にしています
対象商品:
06862091
2016-08-10
用途:
保守交換

日本のメーカなので信頼がある。

対象商品:
02087836
2016-10-26
用途:
エンジンの噴射タイミングの調整
教育・研究機関

事故で破損しても、きちんとセンサとして機能してくれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする