角型近接センサ E2Q6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66468745 品番 E2Q6-N20E3-H
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
検出距離(mm)20±10% 接続方式端子台タイプ 付属品取扱説明書 材質端子台:ポリアミド 質量(g)約250/約230(梱包状態/本体のみ) タイプ角型、直流タイプ 保護構造IEC規格 IP67 出力NPN 標準検出物体(mm)鉄60×60×1 材質(ケース)ポリアミド 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 制御出力開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA時) 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護 設定距離(mm)0〜16 検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内、DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 耐衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回 応答周波数(Hz)150 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)ポリアミド 動作モードNO+NC 表示灯電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間 検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm 電源の種類直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする