ファイバユニット E32シリーズ 反射形

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射型 ヘッド形状ネジ 注文コード66468815 品番E32-C21N5M
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は検出方式・ヘッド形状・内容量など144種類から選べます 他の種類を見る
種類ファイバユニット タイプ- 検出方式反射型 検出対象- 検出距離(mm)(E3X-HD)130/(E3NX-FA)190 ヘッド形状ネジ 仕様- 長さ(mm)- 形状- サイズM3 質量(g)- 保護構造IP67 ケーブル長(m)5 使用温度(℃)- 方向(検出)ライトアングル 標準検出物体(mm)- 締付トルク(N・m)- 材質(ヘッド)- 引張強度(N)- 最小検出物体- 材質(ファイバ)- ファイバ長(mm)5000 曲げ半径(mm)折れにくい2 特性- 光ファイバ- 材質(コア)- 開口角(°)60 検出幅(mm)- ターミナルタイプ- 電気的接続- 被覆材- 使用周囲湿度(%RH)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55992142
2024-07-22
用途:
品物の方向を検知するためのセンサとして利用
井上鋼材株式会社 様

アンプとセットになりますが、反射方向を気を付けてセットすれば、設定は何もなく使えます。オンオフの簡単な仕組みになりますが、シンプルが故に使い勝手は大変良いです。感度も問題なく、安心して使えます。

対象商品:
02088247
2020-07-16
用途:
包装機レジマーク検出。
株式会社テラフーズ 様

希望したファイバユニットでした。交換して修理完了。正常に作動しています。

対象商品:
02088256
2018-07-13
用途:
機械の部品交換用

注文の翌日に届き、また安価なのでとても助かっています。

対象商品:
02088387
2017-07-04
用途:
接着作業時にワークの位置検出
株式会社ソラチ・クォーツ 様 (製造業)

オムロン社様のセンサー。当該製品以外にも使用していますが、ブランド名に恥じぬ絶大な信頼性が魅力です。改善点は特にございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする