種類ファイバユニット
タイプ-
検出方式反射型
検出対象-
検出距離(mm)(E3X-HD)350/(E3NX-FA)520
ヘッド形状ネジ
仕様-
長さ(mm)-
形状-
サイズM6
質量(g)-
保護構造IP50
ケーブル長(m)10
使用温度(℃)-
方向(検出)ライトアングル
標準検出物体(mm)-
締付トルク(N・m)-
材質(ヘッド)-
引張強度(N)-
最小検出物体-
材質(ファイバ)-
ファイバ長(mm)10000
曲げ半径(mm)折れにくい2
特性-
光ファイバ-
材質(コア)-
開口角(°)15
検出幅(mm)-
ターミナルタイプ-
電気的接続-
被覆材-
使用周囲湿度(%RH)-