omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
回帰反射型(M.S.R機能付)
ヘッド形状
ネジ
検出距離(mm)
(E3X-HD)1200/(E3NX-FA)1800
注文コード
66468928
品番
E32-LR11NP10M
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
ヘッド形状
ネジ
検出方式
回帰反射型(M.S.R機能付)
検出対象
透明体
検出距離(mm)
(E3X-HD)1200/(E3NX-FA)1800
ファイバ長(mm)
10000
曲げ半径(mm)
折れにくい2
仕様
-
サイズ
M6
質量(g)
-
タイプ
-
寸法
-
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
IP50
ケーブル長(m)
10
方向
(検出)ライトアングル
材質(ヘッド)
-
引張強度(N)
-
最小検出物体
-
材質(コア)
-
締め付け強度(N・m)
-
開口角(°)
15
被覆材
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。