omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
回帰反射型(M.S.R機能付)
ヘッド形状
ネジ
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:1350、HS:1000、ST:1200、SHS:550E3NX-FA/GIGA:2020、HS:1500、ST:1800、SHS:550
注文コード
66468937
品番
E32-LR11NP2M
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:1350、HS:1000、ST:1200、SHS:550
E3NX-FA/GIGA:2020、HS:1500、ST:1800、SHS:550
種類
ファイバユニット
ヘッド形状
ネジ
検出方式
回帰反射型(M.S.R機能付)
検出対象
透明体
ファイバ長(mm)
2000
曲げ半径(mm)
折れにくい2
仕様
フリーカット可能、LENS in
サイズ
M6
質量(g)
40(梱包状態)
タイプ
標準取りつけ/ナット型
寸法
-
使用温度範囲(℃)
-40〜70
保護構造
IP50
ケーブル長(m)
2
方向
-
材質(ヘッド)
亜鉛合金三価クロメート
引張強度(N)
29.4
最小検出物体
-
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
0.98
開口角(°)
約15
被覆材
ポリエチレン
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。