画像準備中

ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式回帰反射型(M.S.R機能付) ヘッド形状ネジ 検出距離(mm)(E3X-HD)1200/(E3NX-FA)1800 注文コード66468946 品番E32-LR11NP5M
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は検出方式・ヘッド形状・検出距離など7種類から選べます 他の種類を見る
種類ファイバユニット ヘッド形状ネジ 検出方式回帰反射型(M.S.R機能付) 検出対象透明体 検出距離(mm)(E3X-HD)1200/(E3NX-FA)1800 ファイバ長(mm)5000 曲げ半径(mm)折れにくい2 仕様- サイズM6 質量(g)- タイプ- 寸法- 使用温度範囲(℃)- 保護構造IP50 ケーブル長(m)5 方向(検出)ライトアングル 材質(ヘッド)- 引張強度(N)- 最小検出物体- 材質(コア)- 締め付け強度(N・m)- 開口角(°)15 被覆材-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする