omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 透過形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
検出方式
透過形
注文コード
66469007
品番
E32-LT35Z 2M
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:2400、HS:800、ST:1200、SHS:300
E3NX-FA/GIGA:3600、HS:1200、ST:1800、SHS:300
種別
-
種類
ファイバユニット
タイプ
省スペース/フラット型
検出方式
透過形
センサー
-
ヘッド形状
角
仕様
フリーカット可能、LENS in
長さ(mm)
-
形状
-
幅(mm)
-
サイズ
-
質量(g)
25(梱包状態)
保護構造
IP40
シリーズ
E32
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-40〜70
方向
(検出)フラットビュー
標準検出物体(mm)
-
材質(ヘッド)
ポリカーボネート
引張強度(N)
9.8
最小検出物体
Φ0.1/Φ0.03mm
許容曲げ半径(mm)
R1(柔軟ファイバ)
材質(ファイバ)
-
ファイバ長(mm)
2000
曲げ半径(mm)
折れにくいR1(柔軟ファイバ)
動作温度(℃)
-
特性
-
光ファイバ
-
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
0.15
開口角(°)
-
検出幅(mm)
-
光軸径(Φmm)
3
ターミナルタイプ
-
被覆材
ポリエチレン
使用周囲湿度(%RH)
-
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます