CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 材種3225 チップブレーカーKF(仕上げ) 注文コード66469184 品番WPMT 04 02 04-KF 3225
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコーナーR・材種・チップブレーカーなど33種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ04 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)04 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーKF(仕上げ) 材種3225 用途仕上げ 被削材K 切刃長さ(mm)3.9437 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする