CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4315 チップブレーカーPF(仕上げ) 注文コード66469209 品番WPMT 04 02 04-PF 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品はコーナーR・材種・チップブレーカーなど33種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ04 チップ厚さ(mm)02 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPF(仕上げ) 材種4315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする