スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質(反射面):メタクリル樹脂(PMMA)●材質(裏面):ポリブチレンテレフタレート(PBT) 注文コード66469226 品番E39-R22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質(反射面):メタクリル樹脂(PMMA)●材質(裏面):ポリブチレンテレフタレート(PBT) 材質(本体)- 種類レーザタイプ用反射板 標準タイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×40×5 適合センサE3NC-LH03専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする