omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
反射板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用センサ形式:形E3S-DB□□1(T)
注文コード
66469235
品番
E39-R8
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
3500(定格値)
仕様
適用センサ形式:形E3S-DB□□1(T)
寸法(mm)
100×100×9
品名
標準反射板
保護構造
-
使用周囲温度(℃)
-
保存温度範囲(℃)
-
指向角(°)
-
材質(反射板)
反射面:アクリル、裏面:ABS
保存湿度範囲(%RH)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
数量(個)
1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。