基準磁界 TM-SMFシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66469237 品番TM-SMF-300
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。
小型計量。

仕様●磁束密度:300mT●外形寸法:Φ43mm●高さ:30mm●質量:約0.3kg アズワン品番67-0457-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする