サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
H10A
注文コード
66469306
品番
SPGN 120308 H10A
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
G
チップ溝・穴記号
N
チップサイズ
12
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
K/N/S/H
材種
H10A
被削材
S
切刃長さ(mm)
11.9
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)