サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66469359
品番
TPMT06T102PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.3991●厚さ(mm):1.905●チップ逃げ角(°):11●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●コーナR(mm):0.2●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8272
アズワン品番
65-8261-53