光電センサ E3FA

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能) コード長さ(m)2 出力形式NPN出力 注文コード66469393 品番E3FA-BN122M
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は検出方式・コード長さ・出力形式など32種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状ネジ 検出方式透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能) 光色 検出光拡散光 付属品取扱説明書、M18ナット(2個) 材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 質量(g)約60/約50(梱包状態/本体のみ) 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K コード長さ(m)2 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)ABS 電源電圧(V)DC10〜30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 検出物体ガラス板(t=1mm)150×150mm 材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA) 検出距離(m)0.1〜2(反射板E39-RP1使用時) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 指向角(°)- 動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 材質(ナット)ポリアセタール(POM) 応差- 出力形式NPN出力 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)624 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA) スポット径(Φmm)- 応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする